アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)

火花による焼損に強いホースです。
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60内容量1本
注意
※国内一般製品と互換性があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
外径(mm)
使用範囲(m)
質量(g)
コイル径(mm)
コイル長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013761319-958-90266.5×1010228952140740
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
7013762919-958-90276.5×1010441952330930
オープン
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
7013763819-958-90286.5×10106549525201120
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013764719-958-90296.5×10108679527101310
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013765619-958-90308×1212237465140740
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
7013766519-958-90318×1212455465320920
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
7013767419-958-90328×12126734655001100
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
7013768319-958-90338×12128914656801280
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする