曜日別特売

グローブ・スリーブバッグ

グローブ・スリーブバッグ - KLEIN TOOLS

耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです。

用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2質量(kg)0.5奥行(mm)122.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701347685122-16206-3372406.4
22,176
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
701347775122-18206-3373457.2
22,539
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする