KLEIN TOOLS
キャンバスグローブバッグ
耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。
用途
工具などの運搬に。
材質
キャンバス地
幅(mm)
203.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70134786
5121-15
210-3692
0.34
381.0
139.7(上部)、69.9(底部)
¥
12,683
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134795
5124-15
210-3690
0.27
381.0
101.6
¥
12,309
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134804
5124-17
210-3691
0.27
431.8
101.6
¥
12,364
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134813
5121-19
210-3693
0.34
482.6
139.7(上部)、69.9(底部)
¥
13,024
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134829
5124-19
210-3694
0.34
482.6
101.6
¥
12,529
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください