超軽量折りたたみ式作業台

超軽量折りたたみ式作業台 - TRUSCO超軽量折りたたみ式作業台 - TRUSCO

天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。

高さ(mm)740間口(mm)1800材質(天板)リノリューム張り均等耐荷重(kg)100芯材テクセル(ポリプロピレン)材質(脚部)アルミ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
天板寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140544RTB-1860194-871312.66001800×60064-8665-03
73,900
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
70140569RTB-1890194-871517.89001800×90064-8665-05
89,000
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
70140553RTB-1875194-871414.17501800×75064-8665-04
84,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする