ブレード

ブレード - シャビーブ
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ブレード
適合材
刃先角度(°)
材質
適合ホルダ
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147973151-001301本12C82-3鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○10ハイス155-29057-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147955151-000881パック(10本)3E100焼入れ鋼○、鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼○、プラスチック○-カーバイド152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM45
オープン
取扱い終了
70147964151-001291パック(5本)12C81-3鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○5ハイス155-29057-
オープン
取扱い終了
70147989151-290521パック(10本)6G10鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○--152-00019・伸縮ホルダG12.7
オープン
取扱い終了
70147998151-290631パック(10本)7L10鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○85ハイス152-00019・伸縮ホルダL-
オープン
取扱い終了
70148007151-291031パック(10本)5G40焼入れ鋼○、鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼○、プラスチック○-カーバイド152-00019・伸縮ホルダG-
オープン
取扱い終了
70148016151-291051パック(10本)3.3ES10鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○137.7(右刃)ハイス152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM-
オープン
取扱い終了
70148025151-291151パック(10本)6G30焼入れ鋼○、鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼○、プラスチック○-カーバイド152-00019・伸縮ホルダG3-
オープン
取扱い終了
70148034151-291411パック(10本)6.4R10鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○50ハイス152-00019・伸縮ホルダBURR-BI-
オープン
取扱い終了
70148043151-291421パック(10本)5R20鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○50ハイス152-00019・伸縮ホルダBURR-BI-
オープン
取扱い終了
70148059151-292071パック(10本)3B-N1鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○135.6(右刃)ハイス152-00019・伸縮ホルダB-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする