ディスポーサブルバー

ディスポーサブルバー - シャビーブディスポーサブルバー - シャビーブディスポーサブルバー - シャビーブディスポーサブルバー - シャビーブディスポーサブルバー - シャビーブ

重切削作業用の使い捨て商品です。
頑丈ですが、軽量で扱い易いモデルです。

用途主に鉄鋼、アルミ、銅、プラスチックのバリ取り作業に仕様使い捨てタイプ(ブレード交換不可)付属品ブレードE100(151-29034)材質先端ブレード:ハイス、ハンドル:プラスチック質量(g)20内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148068155-00165195-4414ブラック64-8341-48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148077155-00166195-4415グリーン64-8341-49
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148086155-29080195-4417イエロー64-8341-68
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148095155-29181195-4418ブルー64-8342-01
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148104155-29184195-4419レッド64-8342-02
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする