シャビーブ
伸縮ホルダー
材質
ハイス
適合ハンドル
152-00019・152-00003・152-00005
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ホルダー
アズワン品番
適合ブレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148147
153-29007
195-4467
33
伸縮ホルダG
64-8341-53
G10・G20・G40C
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148156
153-29010
195-4468
18
伸縮ホルダL
64-8341-54
L10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148165
153-29094
195-4469
52
伸縮ホルダG3
64-8341-55
G30C
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください