Tri-Flute カウンターシンクキット

Tri-Flute カウンターシンクキット - シャビーブ

バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です。

用途内径バリ取り加工にトラスコ品番195-4483セット内容151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード材質ハイス質量(g)80シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8341-77内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148174154-00031
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする