カウンターシンク

カウンターシンク - シャビーブカウンターシンク - シャビーブ
用途内径バリ取り加工に材質ハイスシャンク径(Φmm)6.35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
管内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148183151-00137195-44842516以内64-8341-29
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148199151-00138195-44851412以内64-8341-30
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
70148208151-00139195-44863420以内64-8341-31
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする