ケルヒャー
排気HEPAフィルター(T12/1)
本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
トラスコ品番
208-2897
適合機種
T12/1
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
112
奥行(mm)
200
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31245788
6.414-080.0
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70152164
64140800
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください