曜日別特売

テクノ パワーSDS PWLタイプ

テクノ パワーSDS PWLタイプ - サンコーテクノテクノ パワーSDS PWLタイプ - サンコーテクノ

5枚刃の採用により高耐久性能です。
鉄筋干渉に強い超寿命です。
真円に近い穴あけ作業ができます。

適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート材質(刃)超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100内容量1本
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
※石材は4.8mm以上が適応となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152286PWL-3.4X160P3.410016030
1,800
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70152295PWL-3.5X160P3.510016030
1,800
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70152304PWL-4.3X160P4.310016032
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする