タジマ(田島ルーフィング)
レシプロソー 替刃(家屋解体用)
家屋解体用。
用途
木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に
材質
ハイスバイメタル
内容量
1パック(5枚)
注意
※取扱説明書をよく読んでから使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
山数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153047
RB-200D612P
200
29
ステップ刃
6/12
1.25
¥
4,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153056
RB-225D810
225
42
コンビ刃
8/10
1.1
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください