曜日別特売

コンクリートドリル(SDSplus)

コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus) - BAHCO(バーコ)

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。

適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質(刃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701537134651-10-1000109401000高合金鋼(焼入れ処理有)354.1
24,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537294651-10-1101050110高合金鋼(焼入れ処理有)46.7
2,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537384651-10-16010100160高合金鋼(焼入れ処理有)72.4
3,020
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537474651-10-21010150210高合金鋼(焼入れ処理有)89.7
3,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537564651-10-26010200260高合金鋼(焼入れ処理有)105.8
4,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537744651-10-45010390450高合金鋼(焼入れ処理有)172.3
8,030
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
701537834651-10-60010540600高合金鋼(焼入れ処理有)216.4
10,230
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
701537994651-12-1000129501000高合金鋼(焼入れ処理有)481.9
24,110
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
701538084651-12-16012110160高合金鋼(焼入れ処理有)91.9
3,730
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
701538174651-12-21012160210高合金鋼(焼入れ処理有)115.5
4,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
701538264651-12-26012210260高合金鋼(焼入れ処理有)137.9
5,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
701538354651-12-31012260310高合金鋼(焼入れ処理有)161
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
701538444651-12-45012400450高合金鋼(焼入れ処理有)230.6
8,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
701538534651-12-60012550600高合金鋼(焼入れ処理有)299.4
10,510
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
701538694651-14-1000149501000高合金鋼(焼入れ処理有)550
32,350
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
701538784651-14-16014110160高合金鋼(焼入れ処理有)102.7
4,310
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
701538964651-14-26014210260高合金鋼(焼入れ処理有)155.8
6,460
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
701539054651-14-31014260310高合金鋼(焼入れ処理有)781.9
8,270
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
701539144651-14-45014400450高合金鋼(焼入れ処理有)265.6
10,370
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
701539234651-14-60014550600高合金鋼(焼入れ処理有)330.7
14,470
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
701539394651-15-16015110160高合金鋼(焼入れ処理有)125
6,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
701539484651-15-26015210260高合金鋼(焼入れ処理有)190
8,640
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
701539574651-15-45015400450高合金鋼(焼入れ処理有)324
11,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
701539664651-16-1000169501000高合金鋼(焼入れ処理有)640
38,350
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
701539754651-16-16016110160高合金鋼(焼入れ処理有)121.6
8,230
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
701539844651-16-21016160210高合金鋼(焼入れ処理有)157.3
9,260
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
701539934651-16-26016210260高合金鋼(焼入れ処理有)189.7
10,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
701540094651-16-31016260310高合金鋼(焼入れ処理有)225.7
11,180
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540184651-16-45016400450高合金鋼(焼入れ処理有)319.5
14,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
701540274651-16-60016550600高合金鋼(焼入れ処理有)500.1
18,880
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540364651-18-25018200250高合金鋼(焼入れ処理有)269.1
14,330
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540454651-18-45018400450高合金鋼(焼入れ処理有)476.2
16,830
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540544651-20-25020200250高合金鋼(焼入れ処理有)297.7
16,170
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540634651-20-45020400450高合金鋼(焼入れ処理有)546.5
19,290
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540794651-22-25022200250高合金鋼(焼入れ処理有)354.5
19,510
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
701540884651-22-45022400450高合金鋼(焼入れ処理有)655.7
23,220
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
701541064651-24-45024400450高合金鋼(焼入れ処理有)770
24,590
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
701541244651-25-45025400450高合金鋼(焼入れ処理有)825
24,930
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
701541494651-28-45028400450高合金鋼(焼入れ処理有)1007
28,640
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
701541854651-5,5-1105.550110高合金鋼(焼入れ処理有)39.4
2,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
701541944651-5,5-1605.5100160高合金鋼(焼入れ処理有)45.5
2,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
701542034651-5-110550110超硬チップ、高合金鋼(焼入れ処理有)48
1,930
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
701542194651-5-1605100160高合金鋼(焼入れ処理有)43.5
2,160
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
701542374651-5-2605200260高合金鋼(焼入れ処理有)48.1
3,920
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
701542464651-6,5-1606.5100160高合金鋼(焼入れ処理有)48.9
2,690
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
701542554651-6,5-2106.5150210高合金鋼(焼入れ処理有)58
3,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
701542644651-6,5-2606.5200260高合金鋼(焼入れ処理有)65.4
4,840
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
701542734651-6,5-3106.5250310高合金鋼(焼入れ処理有)37.6
5,880
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
701542894651-6-110650110高合金鋼(焼入れ処理有)40.8
1,890
999
1,099(税込)
翌々日出荷
701542984651-6-1606100160高合金鋼(焼入れ処理有)47.7
2,060
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする