ルームピア コンパッタ 未塗装樹脂用ツヤ出し

ルームピア コンパッタ 未塗装樹脂用ツヤ出し - SOFT99

キャップを開けてサッと塗るだけで、手軽に内装樹脂パーツのツヤ出しができます。
キャップと液含侵スポンジが一体なので、液の飛び散りがなく、手が汚れません。
柔軟性のあるエラストリングを装着し、対象物への接触によるキズつきを防ぎます。
ダッシュボート・ドア内張りのツヤ仕上げの他、お子様の蹴りキズのメンテナンスにもオススメです。

用途自動車用内装樹脂のツヤ出し用成分シリコーンオイルトラスコ品番207-0294質量(g)45アズワン品番64-8322-99危険物の類別非危険物特性つや出し内容量1個(45g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015261802187
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ルームピア コンパッタ 未塗装樹脂用ツヤ出し』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする