ディグロス ホイールトニック5.0

ディグロス ホイールトニック5.0 - SOFT99ディグロス ホイールトニック5.0 - SOFT99
(2件のレビュー)

強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。
アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。
従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。

用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用付属品専用ホイールスポンジ×1本成分界面活性剤、撥水レジントラスコ品番207-0301容量(mL)400質量(g)510アズワン品番64-8322-50危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015262702095
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70152627
2024-02-08
用途: んって感じ

個人的な感想ですが使用した感じはあまり魅力は感じませんでした。

対象商品 : 70152627
2023-05-02
用途: 洗車
その他業種

実使用はまだですが、商品説明とかでは期待のできる
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする