曜日別特売

電工バケツ ストレート型

電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS電工バケツ ストレート型 - KLEIN TOOLS

キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。

用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2464材質キャンバス生地質量(kg)0.7直径(Φmm)229高さ(mm)356ポケット数内側2個(178×178mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701356355106Pホワイト
24,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする