KLEIN TOOLS
電工バケツ
キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。
スイベルスナップ付です。
用途
工具の整理・収納に
トラスコ品番
195-2462
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
305
高さ(mm)
381
タイプ
吊り金具あり
ポケット数
内側1個(一辺203mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135653
5109PS
ホワイト
¥
27,090
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください