曜日別特売

電工バケツ

電工バケツ - KLEIN TOOLS

楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。

用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2486材質キャンバス生地幅(mm)356質量(kg)0.68高さ(mm)254タイプハトメ付奥行(mm)178ポケット数15個(内側15個)内容量1個
注意
※フックは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701356875144B356×178×254ナチュラル
31,120
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする