曜日別特売

キャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具

キャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具 - RAVENDOキャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具 - RAVENDO
材質スチール幅(mm)90高さ(mm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135854640413206-31202.39固定側64-8382-18
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135863640423206-31212.89自在側64-8382-19
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする