RAVENDO
スチール製パイプ二輪運搬車
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番
195-4191
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
全長(mm)
1410
質量(kg)
23
色
黄
車輪径(Φmm)
400
キャスター
400mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)
500
すくい板長さ(mm)
415
すくい板幅(mm)
750
アズワン品番
64-8339-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135879
145397
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません