RAVENDO
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
206-3119
セット内容
取付用金具一式
材質/仕上
ゴム
質量(kg)
0.98
ストッパー
なし
アズワン品番
64-8381-65
車輪径D(Φmm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135915
628309
260
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください