SAMSONG
プレート式キャスター 固定
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途
病院やレストランなどの運搬機器に。
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)
金具仕上
金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
4
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136299
TP4012R-01-PLY
32
16
60×25
44
43
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136308
TP4015R-01-PLY
40
20
55×38
44
54
¥
400
¥
358
¥
394
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください