プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在

プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在 - SAMSONG

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。

用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70136326TP4015-01-PLY402044×3034.654
520
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする