プレート式軽荷重用キャスター 固定

プレート式軽荷重用キャスター 固定 - SAMSONG

旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。

用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70136378TP3640R-01-MIR102102なし70×6055120単輪25金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
950
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136405TP3650R-01-MIR127127なし70×6055146単輪25金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
1,190
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136439TP3630R-01-MIR7676なし70×605595単輪25金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
780
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする