SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター 自在
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)
PP、PU
金具仕上
スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136387
TP3640-01-MIR
102
70×60
55
120
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136414
TP3650-01-MIR
127
70×60
55
146
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136475
TP3020-01-PLY
50
52×32
40
65
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください