SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付きです。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
材質(車輪)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136448
TP3630-01MIR
76
76
なし
70×60
55
95
単輪
PP、PU
25
スチール/酸化亜鉛メッキ
¥
1,000
¥
818
¥
900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136466
TP3015-01-PLY
38
38
なし
52×32
40
55
単輪
ポリプロピレン+ポリウレタン
18
スチール/酸化亜鉛メッキ
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください