TANOS
モバイルワークベンチ ワークベンチ
ボックス、ツールケース、バスケットを搭載可能な移動式作業台です。
現場がよく変わる作業者の方にお勧めです。
アジャスターボルト付きでしっかりと固定できます。
用途
工具の持ち運びと作業用に。
トラスコ品番
206-6920
セット内容
固定ベルト
質量(kg)
19
高さ(mm)
1076
奥行(mm)
641
間口(mm)
600
段数
3
キャスター
あり
アズワン品番
64-8387-75
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136615
80102241
100
ABS樹脂(本体)、MDF板(天板)、アルミニウム(フレーム)
シルバー/ブラウン/ブラック
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください