TANOS
トローリーSYS-Roll 専用カート
専用のカートです。
大きなホイールで段差も乗り越えられます。
用途
工具の持ち運びに。
トラスコ品番
206-6913
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6.5
色
シルバー/ブラック
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-8387-61
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136633
80101699
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください