TANOS
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途
工具への衝撃吸収用に。
材質
ポリウレタン樹脂
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136667
83000041
206-6941
0.07
Lケース用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136676
83000040
206-6939
0.05
Lフタ用
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136728
83000036
206-6940
0.05
Mケース用
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
70136737
83000035
206-6938
0.04
Mフタ用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください