TRUSCO
引出し付き棚用 補強板
棚板のたわみを解消します。
差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。
材質
スチール
色
ネオグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140517
M2-DH3
0.6
300
M2用
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140526
M2-DH4
0.8
450
M2用
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140535
M3-DH5
0.9
471
M3用
¥
3,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください