TRUSCO
バンラックケース M型
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
色
ブラック
仕切板
引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141199
D305M-24S6L
180
844
320
880
34.1
ブラック
スチール
MM-1D 6列4段、MM-2D 3列2段
棚板5枚
¥
114,370
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141208
D305M-36S
180
844
320
880
35.8
ブラック
スチール
MM-1D 6列6段
棚板5枚
¥
115,270
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141217
D611M-36S18L
300
844
320
1790
59.5
ブラック
スチール
MM-1D 6列6段、MM-2D 3列6段
棚板11枚
¥
221,140
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141226
D611M-72S
300
844
320
1790
64.5
ブラック
スチール
MM-1D 6列12段
棚板11枚
¥
223,840
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。