TRUSCO
ローラーキャビネット用サイドポケット サイドポケット
スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです。
ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です。
用途
ローラーキャビネット用のサイドポケットに。
色
ブラック
材質
スチール
トラスコ品番
217-8230
高さ(mm)
100
質量(g)
1.3
奥行(mm)
150
間口(mm)
460
アズワン品番
64-8722-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141357
TFRC-SP
460
150
100
ブラック
¥
12,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください