旭産業(シート)
コンテナバッグメッシュバッグ大
従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。
内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途
水分を含んだ内容物の乾燥などに
根菜類、木材の乾燥に
固形物の乾燥などに
仕様
排出口なし、内袋なし
トラスコ品番
195-1439
幅(mm)
940
質量(kg)
2
タイプ
ワンウエイ
奥行(mm)
940
ベルト色
ブラック
縦(mm)
1000
横(mm)
940
外径(mm)
940
アズワン品番
64-8408-98
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※ワンウェイ方式
※ご使用は1回限りとなります
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します
※吊り上げたバッグの下に入らないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70142014
AS-MBD
1000
ポリプロピレン
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください