旭産業(シート)
注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用
防炎認定生地を使用しております。
特徴ある縞模様で注意を促します。
用途
ドラム缶の保護カバーに。
危険物品の注意喚起用に。
トラスコ品番
195-3300
材質
防炎ターポリン
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
1.05
色
オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様
高さ(mm)
880
タイプ
底なしカバー
奥行(mm)
620
間口(mm)
620
引裂強度(N)
タテ70、ヨコ55
引張強度(N)
タテ500、ヨコ470
外径
620
アズワン品番
64-8409-08
耐候年数(年)
1
内容量
1枚
注意
※ミシン縫製加工品のため雨天時には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70142023
AS-TKDK
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください