ハンマーキャスター
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付座B(mm)
82
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145478
540S-NRB75 EA
75
300[306]
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70145487
540S-NRB65 EA
65
300[306]
90
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください