ハンマーキャスター
低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
224-1282
質量(g)
1343
取付ピッチY(mm)
78
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
100
取付ピッチX(mm)
78
取付座B(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN[kgf])
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145514
560S-NRB75 EA
75
300[306]
105
単輪
45
三価クロム化成処理
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください