ユニット
発泡両面テープ
柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途
工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145627
863-355
白
25
10
1
柔軟性、クッション性
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください