スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。

用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力内容量1巻
注意
※本製品で接着したものは洗濯、ドライクリーニングはできません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146004KFB-101060.2レーヨン不織布固定・仮止め用
オープン
449
494(税込)
当日出荷
70146013KFB-202060.2レーヨン不織布固定・仮止め用
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70146013
2025-01-15
用途: ジャケットに反射布を付ける為

ミシン縫いが出来ないので さらにアイロンプリントも不可で色々使いましたが どれもイマイチでしたがこちらの両面テープはしっかりしています

対象商品 : 70146004
2025-01-26
用途: 布固定用
製造業

価格がお高いのかネックですが、安定した接着力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする