KETER
ツールカート(ローリングシステム用)
トラスコ品番
194-8575
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.15
アズワン品番
64-8343-67
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147508
17205661
550
373
565
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください