クレートプロシステム

クレートプロシステム - KETERクレートプロシステム - KETERクレートプロシステム - KETER

取手部分の構造で同商品を縦に連結可能です。
耐衝撃ブラスチックを使用した頑丈なツールボックスです。

用途あらゆるものの保管にトラスコ品番194-8570材質取手部分:スチール質量(kg)2.4ブラック材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)22アズワン品番64-8343-62外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)250外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)505有効内寸法・高さ(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014751717202245560×250×320
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする