KETER
カンティベータージョブボックス
キャスターが付いており,引っ張って移動可能です。
伸縮可能ハンドル付きです。
小物入れは片側6か所に区切られています。
耐衝撃プラスチックを採用しており頑丈です。
用途
工具の保管に
トラスコ品番
194-8571
材質
ホイール:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6.25
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
57
内容積(L)
57
アズワン品番
64-8343-63
外寸法・幅(mm)
646
外寸法・高さ(mm)
410
外寸法・奥行(mm)
373
外寸法・間口(mm)
646
有効内寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・高さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147526
17203037
646×373×410
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください