RUP
コンテナ Really Useful Wheeled Trunk
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング
可
付属品
フタ
トラスコ品番
856-2759
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6.69
フタ
フタ付き
外寸法・幅(mm)
1020
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
480
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・高さ(mm)
395
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147928
160-WHTR-STRBK
160
1020×480×500
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません