キングコーポレーション
ポストインカートン(A4)
軽包装資材として使えるケースです。
用途
ネコポス、定形外規格内どちらでも対応可能、運送コスト削減に
材質
ダンボール
形状
B(タトウ式(ヤッコ型))
色
茶
内寸奥行(mm)
310
内寸幅(mm)
223
底面サイズ
A4
内寸高さ(mm)
23/28
仕様
ポストインカートン
トラスコ品番
208-0667
質量(kg)
6.5
入数(枚)
50
奥行D×幅W×高さH(mm)
225×312×25/30
アズワン品番
64-8344-93
外寸法・幅(mm)
225
外寸法・高さ(mm)
25/30
外寸法・奥行(mm)
312
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152067
190431
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る