曜日別特売

「ユニパック」 MARK

「ユニパック」 MARK - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」 MARK - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

元祖チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、内容記入できます。
従来のユニパックに大袋の新サイズ。
衣類・日用雑貨・工業用品など幅広い用途に使用できます。

用途日用雑貨品、工業用品、紙・書類、衣服・繊維製品等の保管、管理、整理透明種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100内容量1袋(100枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152408MARK-Kポリエチレン0.04280400あり食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
2,643
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70152417MARK-Lポリエチレン0.04340480あり食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
3,914
3,898
4,288(税込)
当日出荷
70152426MARK-8Kポリエチレン0.08280400あり食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
4,257
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70152435MARK-8Lポリエチレン0.08340480あり食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
6,157
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70152435
2024-02-08
用途: 特殊な用途ですが、合葬墓へのお骨壺の収納保護に用います。
教育・研究機関

大きさ、筆記具で収納物の内容を記述できる白ベタの印刷があって、
多分、とても良い物だと思います。未使用ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする