ユニパック バイオEチャック規格品

ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)ユニパック バイオEチャック規格品 - セイニチ(生産日本社)

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
従来品と比較しCO2排出量を約20%削減
バイオマスマーク認定商品
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

透明種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180084バイオマス配合率(%)30内容量1袋(100枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152478EH-4-100グリーンポリエチレン(PE)0.04240170なし食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
1,514
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152487EJ-4-100グリーンポリエチレン(PE)0.04340240なし食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
2,529
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152444EA-4-100グリーンポリエチレン(PE)0.047050なし食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
720
取扱い終了
70152453ED-4-100グリーンポリエチレン(PE)0.0412085(チャック下)なし食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
960
取扱い終了
70152469EF-4-100グリーンポリエチレン(PE)0.04170120なし食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする