ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
814-0812
質量(g)
169
軸長L(mm)
14
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
ストッパー
軸長(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155427
405A-30R40-BAR01
40
20
M12
なし
14
60
ボール単輪
クロムメッキ仕上
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください