ワタナベ
鮮度保持袋 新鮮組
野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。
マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。
袋を止める為の結束バンド1本入り。
(繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番
207-0053
色
グリーン
質量(g)
280
タイプ
マチ付
入数(枚)
10
アズワン品番
64-8682-49
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156915
SG-10
ポリエチレン
0.02
300
430
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください