曜日別特売

パンチングボード用ゴールドパーツ

パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光パンチングボード用ゴールドパーツ - 光

パンチングボード用フックです。

用途工具の収納・分類にゴールドねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
付属品
キャップ色
長さ(mm)
品名
幅(mm)
耐荷重(kg)
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156933PBBFG-201パック(4個)鉄(ゴールドメッキ) 、PVC8--52フック(キャップ色黒)45(34)1
406
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156949PBLFG-501パック(4個)鉄(ゴールドメッキ) 、PVC8フック止め具45L型フック(キャップ色黒)54(49)1-
630
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156958PBUFG-401パック(4個)鉄(ゴールドメッキ) 、PVC8フック止め具48U型フック(キャップ色黒)49(44)1-
630
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156967PBTFG-701パック(4個)鉄・ゴールドメッキ・PVC12--74フックT(キャップ色黒)292
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156976PBTFG-1201パック(2個)鉄・ゴールドメッキ・PVC18--117フックT(キャップ色黒)292
742
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156985PBYFG-501パック鉄(ゴールドメッキ) 、PVC63--425連フック2302-
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156994PBIFG-2031パック鉄(ゴールドメッキ) 、PVC26--38(33)ハンガー2072-
630
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする