曜日別特売

電工パワーペンチ

電工パワーペンチ - TTC
(1件のレビュー)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。

材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm2)IV線14内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132817PW-1031882651.6×3芯
3,350
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
70132826PW-1042133422.0×3芯
3,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70132817
2022-06-15
用途: 電気工事士試験

グリップを持った感じも柔すぎず固すぎず、良い感じにフィットします。
ケーブルを切断するのも切れ味良いですし、適度な重さで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする