曜日別特売

マルチツールMP600 プロスカウト

マルチツールMP600 プロスカウト - GerberマルチツールMP600 プロスカウト - Gerber

ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
25年保証です。

用途
あらゆるプロの作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
トラスコ品番207-8501材質ステンレス全長(mm)168質量(g)242刃長(mm)60収納寸法・長さ(mm)124内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701333251027844
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする